Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Saveris 2-T2 - Funk-Datenlogger mit Display und 2 Anschlüssen für NTC-Temperaturfühler, 2 Kanäle, Wi-Fi / USB, -50 ... 150°C, 10.000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027962
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO SAVERIS 2-T2
EAN/GTIN:
     4029547013164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Testo Saveris 2-T2 - Funk-Datenlogger mit Display und 2 Anschlüssen für NTC-Temperaturfühler, Typ=TESTO SAVERIS 2-T2, Kanäle=2, Messtemperatur max.=150 °C, Messtemperatur min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=4x AA, Inhalt=Wi-Fi Data Logger Micro USB Cable Wall Bracket With Lock 4x AA Batteries Short Instruction Factory Calibration Protocol, Messfunktionen=Temperature, Schnittstellentyp=Wi-Fi USB, Schutzart=IP65, Speicherkapazität=10.000 Messungen, Serien=Saveris 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
487 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,96*
€ 165,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,12*
€ 165,15*
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 177,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,85*
€ 183,56*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 196,86*
€ 223,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 196,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0628 7510
ab € 28,64*
Zubehör
Testo
0572 1001
ab € 72,76*
Zubehör
Testo
0613 4611
ab € 71,42*
Zubehör
Testo
0610 1725
ab € 58,24*
Zubehör
Testo
0628 7516
ab € 66,06*
Zubehör
Testo
0628 7503
ab € 34,81*
Zubehör
Testo
0572 2152
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.