Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, 1 Reihen, 3 Pole, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027515
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM04-3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Gehäuse, Typ=ATM04-3P, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=3, Reihen=1, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Thermoplast, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=ATM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
6,5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,02*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,81*
Lager 115
499
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,81*
2 Tage
515
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 1,82*
1 Tag
228
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,76*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0437*
Zubehör
Amphenol
AT60-20-0122
ab € 0,0466*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,143*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-2031
ab € 0,25*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,297*
Zubehör
Amphenol
ATM06-3S
ab € 0,503*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,20*
Zubehör
Amphenol
AWM-3P
ab € 0,0819*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.