Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial ATM Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 3-polig, Grau / 1-reihig, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741488
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM04-3P
EAN/GTIN:
     5059041315715
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 7.5A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = ATM
Farbe = Grau
Anschlussart = Crimp
Höhe = 16.2mm
Breite = 20.7mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
7.5A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
ATM
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
16.2mm
Breite:
20.7mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, buchsenkontakt fci, 1741488, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATM043P, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,01*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,83*
1 Tag
485
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,83*
2 Tage
515
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,84*
1 Tag
228
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,76*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 505,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0435*
Zubehör
Amphenol
AT60-20-0122
ab € 0,0475*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,143*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-2031
ab € 0,25*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,297*
Zubehör
Amphenol
ATM06-3S
ab € 0,503*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,20*
Zubehör
Amphenol
AWM-3P
ab € 0,0822*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.