Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Point Float Switch Öffner/Schliesser 25VA 600mA 250 VAC Edelstahl Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30022178
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSF67A25B75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Single Point Float Switch, Typ=SSF67A25B75, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchmesser=28 mm, Länge=-999, Schaltleistung=25 VA, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=600 mA, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Edelstahl, Typ=Schwimmerschalter, Schaltspannung=250 VAC
Weitere Suchbegriffe: Single Point Float Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.