Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelschalter Öffner/Schliesser 25VA 600mA 240 VAC 66mm Weiss Polypropylen (PP) PVC-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30022166
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF58Y100RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Pegelschalter, Typ=RSF58Y100RC, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=27 mm, Länge=66 mm, Schaltleistung=25 VA, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=600 mA, Anschlussart=PVC-Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Typ=Kompakte Innenfassung, Schaltspannung=240 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.