Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standarddrucksensor für Platinenmontage 0 ... 5 psi, Dicke, Digital, Trockengase, DIP 0 ... 5 psi, Dicke, Digital, Trockengase, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021428
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDANN005PG2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Standarddrucksensor für Platinenmontage, Typ=ABPDANN005PG2A3, Auflösung=12 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.3 mm, Genauigkeit=0.25 %, Höhe=10.63 mm, Länge=7.3 mm, Pins=6, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Versorgungsstrom=3.1 mA, Art des Anschlusses=Einfach-axial mit Stecknippel, Ausgangstyp=Digital, Bauform=DIP, Druckart=Dicke, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Zu messende Medien=Trockengase, Betriebsdruck=0 ... 5 psi, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Standarddrucksensor für Platinenmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 42,34*
€ 6,90*
ab € 24,77*
€ 46,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.