Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-SignalleuchteFlachsteckzunge, 2 x 0.5 mm Fest Gelb DC 28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020419
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMCP06114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=SMCP06114, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=6.2 mm, Lichtintensität=25 mcd, Spitzenwellenlänge=590 nm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Gelb, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.