Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen 21.2 x 12mm Schwarz IP68 Polychloropren (CR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020120
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINTOP DV-M 32
EAN/GTIN:
     4044773336535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschlussstopfen, Typ=SKINTOP DV-M 32, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=12 mm, Stopfendurchmesser=21.2 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polychloropren (CR), Mit/ohne Gewinde=Mit Gewinde, Schutzart=IP68, Gewindegrösse=M32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,95*
ab € 0,35688*
€ 0,46688*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,3759*
€ 0,4959*
250
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,54*
250
Frei Haus
ab € 0,39856*
€ 0,54056*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.