Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz mit Dichtungseinsätzen für Kabelverschraubungen, 7 ... 7mm, Nitrilkautschuk (NBR), Kabelzuführungen 3, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020091
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINTOP DIX-M 32370
EAN/GTIN:
     4044773163568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Installationskanal
Satz mit Dichtungseinsätzen für Kabelverschraubungen, Typ=SKINTOP DIX-M 32370, Anzahl Tüllen=-999, Aussendurchmesser=25.6 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=12 mm, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Kabeldurchmesser min.=7 mm, Kabelzuführungen=3, Plattenstärke max.=-999, Plattenstärke min.=-999, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Schwarz, Tüllenmaterial=Nitrilkautschuk (NBR), IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serien=SKINTOP DIX-M
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,748*
€ 1,0006*
50
€ 5,46*
ab € 0,90*
€ 1,18*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,90319*
€ 1,18319*
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,19*
Lager 115
91
3
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53320260
ab € 0,3407*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325360
ab € 0,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325450
ab € 0,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332380
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53340969
ab € 1,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
53350118
ab € 2,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
53316220
ab € 0,45698*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320430
ab € 0,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320353
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325640
ab € 0,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332840
ab € 0,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332940
ab € 0,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332650
ab € 0,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332460
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332560
ab € 0,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.