Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse 8 A 33.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019814
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     H 1055 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Hülse, Typ=H 1055 L, Aussendurchmesser=3.54 mm, Gesamtlänge=33.5 mm, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Nennstrom=8 A, Raster=4.5 mm, Typ=Hülse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.