Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse 4 A 30.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019802
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     H 1012 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Hülse, Typ=H 1012 C, Aussendurchmesser=1.31 mm, Federkraft bei Arbeitshub=2 N, Federvorspannung=0.5 N, Gesamtlänge=30.4 mm, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Nennstrom=4 A, Raster=1.91 mm, Typ=Hülse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.