Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse 2 A 17.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019801
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     H 1010 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionsprüfstift
Hülse, Typ=H 1010 L, Aussendurchmesser=1.3 mm, Gesamtlänge=17.7 mm, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Nennstrom=2 A, Raster=1.91 mm, Typ=Hülse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,425 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Hülse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,69*
Lager 115
149
3
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.