Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 8 A 33.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019719
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1025/E-C-2.0N-AU-1.5 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Federkontakt, Typ=1025/E-C-2.0N-AU-1.5 C, Aussendurchmesser=1.37 mm, Durchmesser Tastkopf=1.5 mm, Federkraft bei Arbeitshub=2 N, Federvorspannung=0.6 N, Gesamtlänge=33.4 mm, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Nennstrom=8 A, Raster=2.54 mm, Typ=Federkontakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Federkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.