Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 8 A 35.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019713
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1021/G-C-1.5N-AU-1.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Federkontakt, Typ=1021/G-C-1.5N-AU-1.8, Aussendurchmesser=1.65 mm, Durchmesser Tastkopf=1.8 mm, Federkraft bei Arbeitshub=1.5 N, Federvorspannung=0.5 N, Gesamtlänge=35.8 mm, Kontaktwiderstand=25 mΩ, Nennstrom=8 A, Raster=2.54 mm, Typ=Federkontakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,350 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Federkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.