Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 4 A 33.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019692
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1012/E-B-2.0N-AU-0.64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Federkontakt, Typ=1012/E-B-2.0N-AU-0.64, Aussendurchmesser=1.02 mm, Durchmesser Tastkopf=0.64 mm, Federkraft bei Arbeitshub=2 N, Federvorspannung=0.5 N, Gesamtlänge=33.1 mm, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Nennstrom=4 A, Raster=1.91 mm, Typ=Federkontakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Federkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.