Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 2 A 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019686
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1010-A-0.8N-AU-1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Federkontakt, Typ=1010-A-0.8N-AU-1.5, Aussendurchmesser=1 mm, Durchmesser Tastkopf=1.5 mm, Federkraft bei Arbeitshub=0.8 N, Federvorspannung=0.3 N, Gesamtlänge=17 mm, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Nennstrom=2 A, Raster=1.91 mm, Typ=Federkontakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Federkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.