| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30019671 Herst.-Nr.: 1007-C-0.7N-AU-0.9 C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Federkontakt, Typ=1007-C-0.7N-AU-0.9 C, Aussendurchmesser=0.7 mm, Durchmesser Tastkopf=0.9 mm, Federkraft bei Arbeitshub=0.7 N, Federvorspannung=0.25 N, Gesamtlänge=16.5 mm, Kontaktwiderstand=30 mΩ, Nennstrom=3 A, Raster=1.27 mm, Typ=Federkontakt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 1 mm | Nettogewicht: | 0,150 g | Tiefe: | 20 mm | Bruttogewicht: | 0,15 g | Breite: | 1 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federkontakt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,89* | € 5,28* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,28* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|