Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Klettband 25mm x 2m Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019002
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     919-330
EAN/GTIN:
     7640108882349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Selbstklebendes Klettband, Typ=919-330, Breite=25 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=25 N/cm, Länge=2 m, Temperatur, max.=-999, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=-999, Bandtyp=Klettverschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, klettband, Hook-and-Loop Tape
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 12,86*
Lager 115
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 12,88*
1 Tag
291
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,28*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,67*
€ 23,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
1 Paket enthält 2 Meter (ab € 4,605* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.