Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 119x119x38mm 24V 355m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018889
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4114NH4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4114NH4, Alternative (Alias)=9694300257, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=355 m³/h, Gebläsedrehzahl=6800 min -1 , Geräuschpegel=67 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=24 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4114
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
40 mm
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
390 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,59*
€ 66,67*
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 77,92*
Lager 115
115
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 92,50*
€ 5,90*
ab € 75,91*
€ 99,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 5,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,27*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.