Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-SignalleuchteSteckanschluss, 2,8 x 0.8 mm Fest Grün DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018290
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     17-391351Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=17-391351Z, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=15 mA, Durchmesser Einbauöffnung=16 mm, Lichtintensität=820 mcd, Spitzenwellenlänge=565 nm, Anschlussart=Steckanschluss, 2,8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.