| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30018281 Herst.-Nr.: 17-100354 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Signalleuchte, Typ=17-100354, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=8 mm, Anschlussart=Steckanschluss, 2 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Dreifarbig, Durchlassstrom (ID) / Farbe=Gr 15mA, R 15mA, G 3mA, LED-Farbe=Grün, rot, gelb, Lichtstärke/Farbe=Gr 3mcd, R 3mcd, G 6mcd, Spitzenwellenlänge/Farbe=Gr 565nm, R 660nm, G 590nm, IP/NEMA-Schutzart=IP67 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 4,720 g | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 4,72 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541410000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,41* | € 13,22* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,57* | € 14,75* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,24* | € 17,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 9,45* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|