Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 24V 5mA S5.7s 750mcd Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018280
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     10-2J12.1069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
LED-Lampe, Typ=10-2J12.1069, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=6 mm, Lichtintensität=750 mcd, Länge=16 mm, Spannung=24 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=24 V, Versorgungsspannung – DC=24 V, Versorgungsstrom=5 mA, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=S5.7s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,61*
€ 12,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 12,41*
4 Tage
36
€ 6,95*
ab € 8,47*
€ 12,42*
€ 3,90*
ab € 9,77*
€ 13,93*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,82*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
01-907
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.