Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter 1080, 16A, 1 Wechsler, 1N, Stössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017035
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1080.0403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a
Mikroschalter, Typ=1080.0403, Betätigungskraft=1 N, Breite=10.3 mm, Höhe=16 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=28 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CSA ENEC UL Listed, Serien=1080
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,58*
Lager 115
45
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 6,78*
1 Tag
475
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,42*
1 Tag
475
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,77*
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,24*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.