Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefederte 4-mm-Hakensonde, ummantelt, schwarz, Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30015505
Hersteller:
     Pico Automotive
Herst.-Nr.:
     TA089
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
laborsteckverbinder
Gefederte 4-mm-Hakensonde, ummantelt, schwarz, Typ=TA089, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Zangenöffnung max.=-999, Farbe der Klammer=Schwarz, Klemmentyp=Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
23 mm
Tiefe:
122 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Gefederte 4-mm-Hakensonde, ummantelt, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.