Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Krokodilklemme, schwarz, Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30015474
Hersteller:
     Pico Automotive
Herst.-Nr.:
     TA003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Kleine Krokodilklemme, schwarz, Typ=TA003, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Zangenöffnung max.=-999, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz, Klemmentyp=Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
3,450 g
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
3,45 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Kleine Krokodilklemme, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.