Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 110uA, 50V, 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30014102
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUHD1H221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUHD1H221, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=110 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=300 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=HD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,56*
Lager 115
3303
3
€ 5,95*
ab € 0,602*
€ 1,142*
1 Tag
1038
1
€ 14,99*
ab € 0,425*
€ 1,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,142*
€ 1,35898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,867*
€ 1,03173
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,426* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ECA1HHG221
ab € 0,182*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V227M10X16
ab € 0,075*
Ähnlich
Rubycon
50YXF220MEFC10X16
ab € 0,21*
Ähnlich
Rubycon
50YXG220MEFC10X16
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.