Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 68uF, 34uA, 50V, 485mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013826
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1H680, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=68 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=34 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=485 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 115
4990
10
€ 5,95*
ab € 0,1946*
€ 0,3789*
5
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
30
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,52*
2 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3789*
€ 0,45089
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3484*
€ 0,4146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2846*
€ 0,33867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,789* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.