Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1071111
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H680
EAN/GTIN:
     5059039441105
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 68µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Toleranz = ±20%

Serie FC 1 μF–100 μF. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ A, bieten eine Lösung mit hoher Dauerhaltbarkeit und niedriger Impedanz. Diese Aluminiumkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer von 1000 bis 5000 Stunden. AEC-Q200-zertifiziert Radialer Anschluss Niedriger ESR Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-FC-Elektrolytkondensatoren des Typs A sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit sind diese Elektrolytkondensatoren ideal für die Anwendung in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, becherelko 50 v, becherelko, smd kondensator 68µf, 1071111, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Panasonic, EEUFC1H680, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,22*
1 Tag
4990
10
€ 5,95*
ab € 0,1946*
€ 0,3789*
5
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
30
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,52*
2 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.