Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter EIN-AUS-EIN rastend 20 A 2 Wechsler IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013180
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C3970BBAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter
Kippschalter, Typ=C3970BBAAA, Breite=21.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.7 mm, Höhe=58.6 mm, Kontaktspannung=277 VAC, Länge=30.8 mm, Pole=2, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Schalthebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS-EIN rastend, Schutzart=IP67, Gewindegrösse=15/32-32 UNS, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=20 A, Serien=C3900
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.