Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffstecker, 1-polig, Grau, x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30012517
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3043043
EAN/GTIN:
     4017918894900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Abgriffstecker, 1-polig, Typ=3043043, Alternative (Alias)=SP 2,5/ 1-M, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Pole=1, Aufnahmeschaft=Stecker, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed BV CSA DNV Germanischer Lloyd EAC IECEE CB LR VDE
Weitere Suchbegriffe: Abgriffstecker, 1-polig
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7182*
€ 0,9482*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 0,95*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7324*
€ 0,9624*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7459*
€ 0,9859*
Lager 115
119
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,8195*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,1946*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 14,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3635*
Zubehör
Phoenix Contact
3040627
ab € 0,1936*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.