| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30011988 Herst.-Nr.: 3-1393303-4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kfz-Relais, Typ=3-1393303-4, Alternative (Alias)=V23134-B1052-C642, Breite=25.9 mm, Höhe=24.9 mm, Länge=25.9 mm, Schaltspannung=12 V, Schaltstrom=60 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=90 Ω, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Steckmontage, Serien=F4 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kfz-Relais |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,36* | € 13,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,52* | € 15,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 9,27* | € 16,51* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,99* | € 21,89* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,43* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|