Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Relais 1 Wechsler 30A DC 12V 254Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011961
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1393280-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Miniaturrelais
Kfz-Relais, Typ=1393280-6, Alternative (Alias)=V23086-C1001-A403, Breite=12.9 mm, Höhe=9.9 mm, Länge=12 mm, Schaltspannung=12 V, Schaltstrom=30 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=254 Ω, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=V23086
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,14*
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 3,17*
1 Tag
61056
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 6,74*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 8,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCMA4-S-DC12V-C-E
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.