| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30011960 Herst.-Nr.: 1393277-4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kfz-Relais, Typ=1393277-4, Alternative (Alias)=V23076-A1001-C133, Breite=21.1 mm, Höhe=21.2 mm, Länge=26.1 mm, Schaltspannung=12 V, Schaltstrom=45 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=90 Ω, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=V23076 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | PT | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 20 g | Tiefe: | 26 mm | Bruttogewicht: | 20 g | Breite: | 21 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536419089 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,50* | € 6,78* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,00* | € 6,79* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,82* | € 8,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,65* | € 8,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,17* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|