Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais RT 2 Wechsler 8A DC 24V 1.44kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011945
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393243-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=1-1393243-0, Alternative (Alias)=RTE24024, Breite=12.7 mm, Höhe=16.2 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=1.44 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CSA UL Listed VDE, Serie=RT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
12,8 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 5,11*
Lager 115
2359
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 6,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.