Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 184 T2 - Temperatur-Datenlogger für Transportüberwachung, 1 Kanäle, USB / NFC, 40000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011597
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 184 T2
EAN/GTIN:
     4029547012976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
datenlogger temperatur
Testo 184 T2 - Temperatur-Datenlogger für Transportüberwachung, Typ=TESTO 184 T2, Kanäle=1, Messtemperatur max.=70 °C, Messtemperatur min.=-35 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=1x CR2450, Inhalt=USB Data Logger Calibration Certificate Battery 1x Double Sided Adhesive Tape, Messfunktionen=Temperature, Schnittstellentyp=USB NFC, Schutzart=IP67, Speicherkapazität=40000 Messungen, Serien=Testo 184 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
74 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
74 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, Data Logger
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,21*
€ 59,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,05*
€ 59,39*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 48,52*
€ 60,62*
Frei Haus
ab € 49,08*
€ 60,99*
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 65,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1841
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.