Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 184 H1 - Datenlogger Luftfeuchtigkeit und Temperatur für Transportüberwachung, 2 Kanäle, USB / NFC, 64000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011595
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 184 H1
EAN/GTIN:
     4029547013003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Luftfeuchtesensor
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
Testo 184 H1 - Datenlogger Luftfeuchtigkeit und Temperatur für Transportüberwachung, Typ=TESTO 184 H1, Kanäle=2, Messtemperatur max.=70 °C, Messtemperatur min.=-20 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=1x CR2450, Inhalt=USB Data Logger Battery 1x Double Sided Adhesive Tape, Messfunktionen=Temperature Humidity, Schnittstellentyp=USB NFC, Schutzart=IP30, Speicherkapazität=64000 Messungen, Weitere Messbereiche=Feuchtigkeit: 0 bis 100%, Serien=Testo 184 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
74 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
74 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, datenlogger, Data Logger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,51*
€ 153,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,84*
€ 153,92*
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 154,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,64*
€ 158,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 144,35*
€ 165,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 144,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1841
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.