Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30011295 Herst.-Nr.: 1173750000 EAN/GTIN: 4032248966165 |
| | |
|
| | |
| Endplatte, Typ=1173750000, Alternative (Alias)=PAP PRV/PPV4 SW, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Höhe=70 mm, Länge=39.9 mm, Aufnahmeschaft=Endplatte, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Klemmenblock Klippon Connect P-Serie, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,37434* | € 0,62434* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,38* | € 0,63* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,393* | € 0,653* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,4034* | € 0,6734* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,19* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|