Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quellmessgerät, 1x 100W, 1 uA ... 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30009935
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter
Quellmessgerät, Typ=2460, Ausgangsleistung=100 W, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kanäle=1, Widerstandsmessbereich max.=20 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=2 Ω, Anzahl der Ziffern=6-1/2 Stellen, Garantie=2 Jahre, Messfunktionen=Current Voltage Resistance, Messbereich Spannung=200 mV ... 100 V, Serien=2400, Strommessbereich=1 µA ... 7 A
Weitere Suchbegriffe: Quellmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 8.864,78*
€ 8.966,51*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 9.635,40*
€ 9.732,83*
Frei Haus
ab € 10.249,96*
€ 10.658,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.732,83*
€ 11.582,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.695,56*
€ 11.537,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.635,40*
€ 11.466,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
1754
ab € 93,19*
Zubehör
Keithley Instruments
4299-8
ab € 175,66*
Zubehör
Keithley Instruments
4299-9
ab € 342,48*
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 194,07*
Zubehör
Keithley Instruments
8501-1
ab € 110,36*
Zubehör
Keithley Instruments
5805
ab € 388,51*
Zubehör
Keithley Instruments
2460-BAN
ab € 487,55*
Zubehör
Keithley Instruments
CS-1616-3
ab € 29,44*
Zubehör
Keithley Instruments
2460-KIT
ab € 87,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.