Labornetzgerät, Typ=2231A-30-3, Ausgangsleistung=195 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=30 V, Ausgangsspannung 3, Max.=5 V, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=3 A, Ausgangsstrom 2 max.=3 A, Ausgangsstrom 3 max.=3 A, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=3, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=1 mV 5 mV, Anschlüsse=DB9-Buchse, Anzeigedisplay=VFD, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=TTL, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=-999 |