Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32 Nucleo Board STM32F401RET6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30009239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F401RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32 Nucleo Board, Typ=NUCLEO-F401RE, Frequenz=180 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=STM32 Nucleo-64 Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
71 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STM32 Nucleo Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.