Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 465nm Blau 3 mm T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30008901
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151033BS03000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED, Typ=151033BS03000, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=3.6 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=3.8 cd, Spitzenwellenlänge=465 nm, LED-Farbe=Blau, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=WL-TMRW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,18 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,125*
€ 0,164*
Lager 115
264
10
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.