Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensatorsortiment, 10 pF ... 10 uF, 6.3 ... 100 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30002065
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER-ENG-KIT-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Keramikkondensatorsortiment, Typ=CER-ENG-KIT-29, Alternative (Alias)=CER ENG KIT 29, Bauform=0603, Bausatz Typ=MLCC Keramikkondensatoren-Kit, Inhalt=1500x C Series Commercial Grade SMD MLCC Capacitors (30 Values - 50 Each), Kapazitätsbereich=10 pF ... 10 µF, Keramisches Dielektrikum=C0G, X5R, X7R, Spannungsbereich=6.3 ... 100 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
522 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
47
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 60,18*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 54,97*
€ 74,67*
1 Tag
95
pro Satz
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 96,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.