Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielle Reinigungstücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30001783
Hersteller:
     PRF
Herst.-Nr.:
     SCREEN WIPES 100 PCS
EAN/GTIN:
     6417128100958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Antibakterielle Reinigungstücher, Typ=SCREEN WIPES 100 PCS, Breite=140 mm, Höhe=-999, Länge=140 mm, Menge pro Packung=100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
80 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
293 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
3401190000
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 7,58*
Lager 115
152
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,23*
€ 8,85*
6 Tage
55
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.