Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Kanal-USB-Relaiskarte, WSI8090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18586825
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WSI8090
EAN/GTIN:
     5410329411329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
leistungsrelais
8-Kanal-USB-Relaiskarte, Typ=WSI8090, Breite=107 mm, Höhe=30 mm, Länge=160 mm, Länge der Platine=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=14 V, Versorgungsspannung min.=9 V, Bausatz Typ=USB-Relaiskarte, Geeignet für=Interface Systems & Programmers, Inhalt=14x Diodes, 46x Various Resistors, IC Socket, 10x Various Capacitors, 8x Pushbuttons, 11x LEDs, 8x Transistors, USB Connector, Pin Header, Terminal Blocks, 8x Relays, 12 MHz Oscillator, Voltage Regulator, Type VK8090 IC, Rubber Feet, Kern (Core)=PIC18, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Relaismodul, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
483 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
483 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Weitere Suchbegriffe: 8-Kanal-USB-Relaiskarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.