| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18582793 Herst.-Nr.: WSHA2639 EAN/GTIN: 5410329026394 |
| | |
|
| | |
| Bausatz Niveauwächter, Typ=WSHA2639, Breite=60 mm, Höhe=-999, Länge=104 mm, Länge der Platine=104 mm, Platinenbreite=60 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Bausatz Typ=Platine Flüssigkeitsstand-Kontroller, Geeignet für=Home Application, Inhalt=2x Jumpers, 6x Diodes, 22x Various Resistors, 11x Various Capacitors, IC Socket, Transistor, 4x LEDs, PCB Pins, Voltage Regulator, Relay, Type LM324 IC, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Sensormodule, Produktart=Sensormodul |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,99* | € 16,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 14,60* | € 19,98* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,17* | € 36,53* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,22* | € 61,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|