Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Einstellbares Netzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18582637
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WSPC1823
EAN/GTIN:
     5410329018238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
geregeltes netzteil
Bausatz Einstellbares Netzgerät, Typ=WSPC1823, Breite=30 mm, Höhe=-999, Länge=52 mm, Länge der Platine=52 mm, Platinenbreite=30 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=40 V, Bausatz Typ=Stromversorgungs-Bausatz, Geeignet für=-999, Inhalt=4x Diodes, Resistor, Trim Potentiometer, 4x Various Capacitors, Terminal Blocks, Voltage Regulator, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Stromversorgung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Weitere Suchbegriffe: Bausatz Einstellbares Netzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 11,50*
€ 18,18*
Lager 115
72
€ 5,95*
ab € 13,23*
€ 19,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.