Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Laufschrift-Uhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18520223
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WST123
EAN/GTIN:
     5410329333027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Bausatz Laufschrift-Uhr, Typ=WST123, Breite=89 mm, Höhe=-999, Länge=67 mm, Länge der Platine=89 mm, Platinenbreite=67 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=9 V, Anzeige-Modus=LED, Bausatz Typ=Platine für rollende Uhr, Geeignet für=-999, Inhalt=5x Jumper Wires, 11x Various Resistors, 4x Diodes, 5x Various Capacitors, Quartz Crystal, 35x LED, Voltage Regulator, Trim Capacitor, Pushbutton, Type VMK123 IC, IC Socket, Power Connector, Battery Holder, Display, Kern (Core)=PIC16, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=LED-Platine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
157 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
96,4 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,41*
€ 19,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 16,61*
€ 24,10*
Lager 115
31
€ 5,95*
ab € 20,92*
€ 29,59*
€ 3,50*
ab € 39,29*
€ 52,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.