Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Signalgenerator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18520058
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WSAH105
EAN/GTIN:
     5410329001056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Entwicklungsboard
Bausatz Signalgenerator, Typ=WSAH105, Breite=56 mm, Höhe=-999, Länge=40 mm, Länge der Platine=56 mm, Platinenbreite=40 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=9 V, Bausatz Typ=Signalgeber-Platine, Geeignet für=-999, Inhalt=11x Various Resistors, PCB, Diode, IC Socket, Type 555 IC, 2x Transistors, 9x Various Capacitors, Trim Potentiometer, 4x Jumpers, PC Tab, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Signalgeber
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
155 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 9,43*
€ 16,02*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 13,26*
€ 19,14*
€ 3,50*
ab € 29,25*
€ 41,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.