Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspinzette für SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18297663
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     MX-PTZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Präzisionspinzette für SMD, Typ=MX-PTZ, Aufnahmeschaft=Handstück Präzisionspinzette, Geeignet für=MX-500 MX-5000 and MX-5200 Series Soldering and Rework Systems PTTC Tweezer Cartridges
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
45 mm
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
222 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, metcal lötkolben, lötkolben, Präzisionspinzette für SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,46*
€ 353,33*
Frei Haus
ab € 305,25*
€ 353,36*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 312,16*
€ 373,74*
€ 5,90*
ab € 329,11*
€ 382,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,74*
€ 444,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,46*
€ 439,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,04*
€ 397,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,03*
€ 390,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.