Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitzen, Blau, Kupfer, 2.8mm x 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18293136
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     80-005-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze
Entlötlitzen, Typ=80-005-04, Breite=2.8 mm, Länge=1.5 m, Etikettenfarbe=Blau, Material Schirmgeflecht=Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
8,700 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
8,7 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311900000
Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,88* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.